絞り込み
形状

ひし形(25)

平行四辺形(2)
材質
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(30)
- その他(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
- 0.05
- 0.03(178)
- 0.1(395)
- 0.2(1,808)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,249)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,593)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(187)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.59(1)
- 1.8(1)
- 2.18(1)
- 2.2(1)
- 2.38(20)
- 2.38125(1)
- 2.5(2)
- 2.58(1)
- 3(3)
- 3.1(1)
- 3.18(12)
- 3.9(5)
- 3.97(15)
- 4(2)
- 4.05(1)
- 4.76(1)
- 5.05(1)
- -(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 6.5(4)
- 7.7(1)
- 7.7019(2)
- 7.8(3)
- 9.7(4)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 11.2(4)
- 11.6(3)
- 16(1)
- 16.6(1)
逃げ角(度)
- 0(7)
- 5(7)
- 6(1)
- 7(19)
- 11(2)
- -(3)
0・5・6・7・11・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(28)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(14)
- 一部円筒穴片面40°~60°(15)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- タンガロイ(31)
- 京セラ(21)
- 三菱マテリアル(14)
- イスカル(5)
- SANDVIK(5)
- サンドビック(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・イスカル・SANDVIK・サンドビック・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ CCGT-JP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G
チップ CTBT-B
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPGT-JS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)6.35
チップ VPGT-JP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.02
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8最大切込み量ap(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.02
チップ DCGT-JS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525
チップ DCGT-JP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.02
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.02
チップ CCGT#N-JS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.05 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥33,980税込¥37,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番656-7575穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)7.7019有効長(mm)切刃:7.7019勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.05母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.05厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VPGT-JP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ DCGT-JP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VPGT-JS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35