絞り込み
ブランド
  • イスカル(5)
形状
形状
平行四辺形(5)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(5)
厚さ(mm)
  • 5.56(5)
切刃長さ(mm)
  • 15.65
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 15(5)
15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
イスカル チップCOAT ADKT イスカルイスカル チップCOAT ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
16日以内出荷
トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ