絞り込み
ブランド
  • 京セラ(17)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • 三菱マテリアル(3)
  • タンガロイ(2)
  • ケナメタル(1)
形状
形状
正三角形(33)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(13)
  • サーメット(13)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • 超硬合金(9)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.2(30)
  • 0.4(29)
  • 0.8(6)
厚さ(mm)
  • 1.59(32)
  • 3.18(1)
  • 5.5(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.9
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(30)
  • 7(3)
0・5・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(25)
  • ブレーカなし(11)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(27)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TOMT-MJ タンガロイチップ TOMT-MJタンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ TBG 住友電工ハードメタルチップ TBG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBMT DP 京セラチップ TBMT DP京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGW 京セラチップ TBGW京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
旋削インサート C8FIX-RP ケナメタル旋削インサート C8FIX-RPケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
チップ TBGT-MP-CF 京セラチップ TBGT-MP-CF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TBGW 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGW 三菱マテリアルチップ TCGW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-W 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ材質AC530U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)6.9穴の有無あり厚さs(mm)1.59穴径d1(Φmm)2.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径d(Φmm)3.97
チップ TBGT-W 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FW住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-F 三菱マテリアルチップ TCGT-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGN 三菱マテリアルチップ TCGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT R/L 京セラチップ TBGT R/L京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT 京セラチップ TBMT京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT-DP 京セラチップ TBMT-DP京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TBGW 京セラチップ TBGW京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGN-QBN タンガロイチップ TBGN-QBNタンガロイ
64,980税込71,478
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TBGN 京セラチップ TBGN京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番645-7771材質A66N内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGN 住友電工ハードメタルチップ TBGN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TBGE521穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-CF 京セラチップ TBGT-CF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBMT 京セラチップ TBMT京セラ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ