絞り込み
ブランド
  • サンドビック(8)
  • SANDVIK(1)
形状
形状
六角形80°(1)
材質
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.3969(9)
  • 0.4(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(1)
切刃長さ(mm)
  • 8.2873
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(8)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/Hサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途仕上げチップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ