絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(359)
  • 三菱マテリアル(281)
  • 住友電工ハードメタル(276)
  • タンガロイ(205)
  • イスカル(101)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • ケナメタル(22)
  • 三菱(15)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • ワルター(7)
  • サンドビック(6)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
形状
形状
その他(11)
形状
ひし形(350)
形状
六角形80°(38)
形状
円形(61)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(55)
形状
正三角形(455)
形状
正方形(249)
形状
長方形(7)
材質
  • CBN焼結体(24)
  • CVDコーティング(306)
  • DLCコーティング(6)
  • PVDコーティング(343)
  • その他(61)
  • サーメット(401)
  • セラミックス(55)
  • ダイヤモンド(24)
  • ダイヤモンド焼結体(48)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(411)
  • 超高圧焼結体(65)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(41)
  • 0.05(14)
  • 0.08(4)
  • 0.1(83)
  • 0.18(4)
  • 0.2(434)
  • 0.3(14)
  • 0.38(4)
  • 0.4(890)
  • 0.5(11)
  • 0.7(2)
  • 0.8(770)
  • 1(8)
  • 1.2(69)
  • 1.6(9)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • -(44)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(55)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(48)
  • 4.76(3,216)
  • 4.7625(45)
  • 4.8(28)
  • 5(83)
  • 5.5(23)
  • 5.56(130)
  • 6(61)
  • 6.35(737)
  • 7(33)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 1.6(11)
  • 1.7(17)
  • 2(26)
  • 2.3(10)
  • 2.4(12)
  • 2.5(21)
  • 6.35(26)
  • 6.5(13)
  • 7.94(20)
  • 8(41)
  • 9.52(19)
  • 9.525(145)
  • 9.7(110)
  • 10(19)
  • 11(271)
  • 11.1(18)
  • 11.2(114)
  • 12.7(124)
  • 13.8(31)
  • 16.5(185)
1.6・1.7・2・2.3・2.4・2.5・6.35・6.5・7.94・8・9.52・9.525・9.7・10・11・11.1・11.2・12.7・13.8・16.5・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(164)
  • 5(121)
  • 7(170)
  • 11(668)
  • 13(2)
  • 15(55)
  • 20(60)
  • 25(1)
  • -(1)
  • その他(2)
0・5・7・11・13・15・20・25・-・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(864)
  • ブレーカなし(373)
  • 特殊形状(2)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(327)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(22)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(557)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(135)
  • 円筒穴(156)
  • 特殊(2)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(439)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
1,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGM-R/L タンガロイチップ TPGM-R/Lタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
5,290税込5,819
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ CPMH-HQ 京セラチップ CPMH-HQ京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-MV 三菱マテリアルチップ CPMH-MV三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGA タンガロイチップ TPGAタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
4,898税込5,388
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
5,398税込5,938
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
...
チップ