絞り込み
ブランド
  • イスカル(46)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • タンガロイ(14)
  • 京セラ(13)
  • ケナメタル(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ワルター(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • サンドビック(1)
形状
形状
その他(10)
形状
ひし形(13)
形状
六角形80°(6)
形状
円形(3)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(45)
形状
正五角形(7)
形状
正八角形(6)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(16)
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(41)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(83)
  • その他(5)
  • サーメット(6)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(52)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(3)
  • 0.4(11)
  • 0.5(21)
  • 0.8(42)
  • 1(2)
  • 1.2(28)
  • 1.5(3)
  • 1.6(20)
  • 2(24)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.2(8)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6.4(3)
  • 10(3)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(55)
  • 3.18(1,321)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(48)
  • 4.76(3,215)
  • 4.7625(45)
  • 4.8(28)
  • 5(83)
  • 5.5(23)
  • 6(61)
  • 6.35(736)
  • 7(33)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 3.5(6)
  • 8.58(4)
  • 12(4)
  • 12.20(3)
  • 12.7(4)
  • 14(8)
  • 14.8(2)
  • 15(4)
  • 15.1(2)
  • 15.5(4)
  • 15.6(4)
  • 15.65(5)
  • 15.7(4)
  • 15.75(4)
  • 15.875(2)
  • 15.88(2)
  • 15.9(2)
  • 16(11)
  • 16.1(4)
  • 22.1(6)
3.5・8.58・12・12.20・12.7・14・14.8・15・15.1・15.5・15.6・15.65・15.7・15.75・15.875・15.88・15.9・16・16.1・22.1・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(20)
  • 3(1)
  • 7(10)
  • 11(24)
  • 15(40)
  • その他(6)
0・3・7・11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(92)
  • ブレーカなし(10)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(15)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(74)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ AXMT-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタルチップ AXET-PEFR-S住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
18,490税込20,339
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT17-MS タンガロイチップ ASMT17-MSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PNCU0905-AJ タンガロイチップ PNCU0905-AJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正五角形108°材質TH10厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ワルターミーリング加工用 八角形ポジチップワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335 ワルター高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335ワルター
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339 ワルター高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339ワルター
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。トラスコ品番412-0263適合本体F2010/F2330厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)2適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサートOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
チップ XOMU-PS タンガロイチップ XOMU-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級全長(mm)21.5形状平行四辺形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
ミーリングインサート XDPT-12-D411 ケナメタルミーリングインサート XDPT-12-D411ケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート XEPT-16-D41 ケナメタルミーリングインサート XEPT-16-D41ケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
7792VXE16用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)16.8
ミーリングインサート HNEC ケナメタルミーリングインサート HNECケナメタル
27,980税込30,778
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)9.17コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.95
ミーリングインサート XDPT12-GP ケナメタルミーリングインサート XDPT12-GPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート XDPT12-D ケナメタルミーリングインサート XDPT12-Dケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート XDPT-12-D41 ケナメタルミーリングインサート XDPT-12-D41ケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
7792VXD12用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)0.8寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート HNGJ-LDJ ケナメタルミーリングインサート HNGJ-LDJケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNPJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-GDケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNGJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-GDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
ミーリングインサート HNGJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-GDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.56形状六角形切刃数12幅D(mm)16ワイパー幅BS(mm)1.8
チップ