絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
14,592件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
施削用チップ DNMG-SH 三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGH-F 三菱マテリアルチップ CCGH-F三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
形状突切り用切味重視型・リード角付き厚さ(mm)4.3寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3切刃長さ(mm)20寸法W(mm)2寸法M(mm)1.5コーナー半径(mm)-角度θ(°)15穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CNMG-HQ 京セラチップ CNMG-HQ京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNM/GA タンガロイチップ VNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TCGTR/L-J08 タンガロイチップ TCGTR/L-J08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)2.38
チップ SPGTR/L-W15 タンガロイチップ SPGTR/L-W15タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7
チップ JCGN タンガロイチップ JCGNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
チップ DCGTR/L-W10 タンガロイチップ DCGTR/L-W10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CTN タンガロイチップ CTNタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(5個)
当日出荷
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ AEMW14/16/18 タンガロイチップ AEMW14/16/18タンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ PVDコーティング 端面用 京セラチップ PVDコーティング 端面用京セラ
3,498税込3,848
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ CVDコーティング ドリル用 京セラチップ CVDコーティング ドリル用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
チップ AVGT-MJ タンガロイチップ AVGT-MJタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ LSMT-HM タンガロイチップ LSMT-HMタンガロイ
6,290税込6,919
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
カッタ用チップ LPGT 京セラカッタ用チップ LPGT京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGR 京セラチップ TPGR京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
チップ DNMG 住友電工ハードメタルチップ DNMG住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TCGT-L BIG DAISHOWAチップ TCGT-LBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC520U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ