絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
14,592件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロスレッド266ホルダ サンドビックコロスレッド266ホルダサンドビック
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途ねじ切り加工用。
コロスレッド266 サンドビックコロスレッド266サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビックコロターン300 旋削加工用チップ(310)サンドビック
6,798税込7,478
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4425
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
コロミル245 フライス加工用チップ サンドビックコロミル245 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビックネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315サンドビック
51,980税込57,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
チップ STX タンガロイチップ STXタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)6.35
旋削チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
旋削チップ TPGT-W 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-W住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CCMT (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
予約販売
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMG-PG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PG (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ DNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)三菱マテリアル
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
チップ