絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・11・13・15・20・25・30・35・55・80・-・【AN】5・【AN】7・【AN】11・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
14,610件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6525
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
4,898税込5,388
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド京セラ
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD230材質(本体)KPD230
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ ABS 京セラチップ ABS京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ISO内径ねじ切チップ60° カーメックスISO内径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ 富士元工業リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ富士元工業
32,980税込36,278
1セット(12個)
4日以内出荷
材質超硬M適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンRノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCGTR/L-J10 タンガロイチップ DCGTR/L-J10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デカモミ専用チップハイス T32GUX 富士元工業デカモミ専用チップハイス T32GUX富士元工業
36,980税込40,678
1箱(12個)
4日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工材質ハイスTiNコートトラスコ品番796-8281適合機種デカモミ質量(g)2.16
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
9,396税込10,336
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ねじ切り用チップ BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ハイスチップ 三角60° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°三和製作所(三和バイト)
66,980税込73,678
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ PENTA イスカルチップ PENTAイスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
チップ