絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • 理研製鋼(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.65(3)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 15.5(3)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 18.5(3)
  • 19(3)
  • 19.5(3)
  • 20(3)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12.65
  • 3(717)
  • 3.5(172)
  • 4(677)
  • 4.5(171)
  • 5(411)
  • 5.5(169)
  • 6(1,000)
  • 6.35(790)
  • 6.5(185)
  • 7(370)
  • 8(818)
  • 9(369)
  • 10(941)
  • 11(338)
  • 12(834)
  • 13(336)
  • 14(327)
  • 16(434)
  • 18(179)
  • 20(323)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 134(3)
  • 152(4)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 74(4)
  • 114(3)
74・114
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD1斎藤ツヰストドリル製作所
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
23,980税込26,378
1袋(5本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル