絞り込み
ブランド
  • ワルター(2)
  • タンガロイ(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 19.05(3)
シャンク径(Φmm)
  • 19.05
  • 3(717)
  • 3.5(172)
  • 4(677)
  • 4.5(171)
  • 5(411)
  • 5.5(169)
  • 6(1,000)
  • 6.35(790)
  • 6.5(185)
  • 7(370)
  • 8(818)
  • 9(369)
  • 10(941)
  • 11(338)
  • 12(834)
  • 13(336)
  • 14(327)
  • 16(434)
  • 18(179)
  • 20(323)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 131(3)
  • 200(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1250(1)
  • 1650(1)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 66(1)
25・30・66
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル GunDrill SLJ タンガロイソリッドドリル GunDrill SLJタンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル