絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
材質
  • ハイス(1)
全長(mm)
  • 10
  • 40(370)
  • 45(275)
  • 50(348)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(271)
  • 70(353)
  • 75(328)
  • 79(231)
  • 80(349)
  • 89(248)
  • 90(324)
  • 95(314)
  • 100(511)
  • 102(240)
  • 110(253)
  • 115(270)
  • 125(286)
  • 150(332)
  • 250(231)
ブランド
  • イスカル(4)
  • エスコ(1)
  • iHelp(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • マルチマスター ヘッド MM EC-6 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-6

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • 4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ

    4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質ハイカーボン鋼寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0全長(mm)4.0~10.0入数5本六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリル