絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8(4)
- 3.97(3)
- 4(10)
- 4.1(4)
- 4.2(5)
- 6(4)
- 12(4)
- 14.5(4)
- 14.9(2)
- 15(8)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 18(4)
- 21.5(5)
- 22(6)
- 22.5(5)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(3)
- 27(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 4.1(1)
- 4.2(2)
- 6(3)
- 8.2(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(2)
- 25(4)
- 32(8)
- 40(1)
- 42(1)
- 50(1)
- MT2(2)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(16)
- ハイス(18)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(27)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 220
- 40(371)
- 45(276)
- 50(349)
- 60(250)
- 65(250)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(330)
- 79(231)
- 80(350)
- 89(248)
- 90(326)
- 95(315)
- 100(518)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(332)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(8)
- ストレートシャンク(5)
溝長(mm)
- 72(1)
- 74(1)
- 75(1)
- 77(1)
- 100(1)
- 120(3)
- 122(1)
- 135(1)
- 137(1)
- 139(1)
- 140(7)
- 142(1)
- 144(7)
- 145(2)
- 146(1)
- 148(1)
- 150(15)
- 159(1)
- 169(3)
- 170(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
72・74・75・77・100・120・122・135・137・139・140・142・144・145・146・148・150・159・169・170・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(22)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(2)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(23)
- NACHI(不二越)(12)
- OSG(オーエスジー)(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- スターエム(4)
- ケナメタル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ボーテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤナガ(1)
- ムラキ(1)
- ユニカ(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- 理研製鋼(1)
- ワルター(1)
- THECUT(1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・スターエム・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・ボーテック・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・ミヤナガ・ムラキ・ユニカ・ヒルティ(HILTI)・理研製鋼・ワルター・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥94,980税込¥104,4781本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
ユニカ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥6,998~税込¥7,698~1セットほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
超硬座掘錐小口径 ドリル
スターエム¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)220シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)140
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート
グーリング¥74,980税込¥82,4781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート
グーリング¥87,980~税込¥96,778~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 75D
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 25D
グーリング¥74,980~税込¥82,478~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル
ワルター¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)