絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.175(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.9(2)
  • 6(3)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 21.5(4)
  • 22(4)
  • 22.5(4)
  • 23(4)
  • 32.01(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 9(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • MT2(2)
全長(mm)
  • 220
  • 40(222)
  • 45(186)
  • 50(188)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(128)
  • 95(111)
  • 100(211)
  • 102(117)
  • 115(167)
  • 118(127)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(21)
溝長(mm)
  • 72(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 79(1)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 159(1)
  • 169(3)
  • 170(3)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(7)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ケナメタル(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
グーリング・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・ボーテック・ムラキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    48,980税込53,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート グーリング

    超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート

    グーリング
    74,980税込82,478
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング

    超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート

    グーリング
    87,980税込96,778
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング

    超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 75D

    グーリング
    64,980税込71,478
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 25D

    グーリング
    74,980税込82,478
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    92,980税込102,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬先ムクストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理SDコート
  • M/C用ガンドリル ボーテック

    M/C用ガンドリル

    ボーテック
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
    用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
  • ボーテック ガンドリル ムラキ

    ボーテック ガンドリル

    ムラキ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    材質超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル