絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 16.1(9)
- 16.2(10)
- 16.3(9)
- 16.4(8)
- 16.5(17)
- 16.6(1)
- 16.7(1)
- 18(2)
- 28.5(2)
- 29(2)
- 29.5(2)
- 30(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 7(3)
- 10(1)
- 12(3)
- M2(1)
- MT2(19)
- MT3(3)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(15)
- バナジウムハイス(2)
- 超硬合金(7)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 232
- 40(371)
- 45(276)
- 50(349)
- 60(250)
- 65(250)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(330)
- 79(231)
- 80(350)
- 89(248)
- 90(326)
- 95(315)
- 100(518)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(332)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 111(2)
- 112(1)
- 119(1)
- 132(21)
- 135(1)
- 168(2)
- 170(1)
- 182(4)
- 184(2)
- 191(2)
111・112・119・132・135・168・170・182・184・191
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- 理研製鋼(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
- ケナメタル(2)
- スターエム(2)
- タンガロイ(2)
- RPC(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・グーリング・ケナメタル・スターエム・タンガロイ・RPC・イシハシ精工・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
ドリルホルダ 10XD用
グーリング¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
アクアドリルEX オイルホールロング25D
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホールロング30D
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の30倍までの高能率穴加工用です。
超硬ドリル B273SGL
ケナメタル¥91,980税込¥101,1781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B273HPS
ケナメタル¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬替刃式座掘錐(ドリル付)
スターエム¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
旋盤用ドリル V-MT-GDN
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥99,980税込¥109,9781本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5












































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)