絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(9)
  • 0.45(9)
  • 0.47(7)
  • 0.5(14)
  • 0.55(20)
  • 0.57(8)
  • 0.6(28)
  • 0.62(7)
  • 0.64(7)
  • 0.65(14)
  • 0.68(7)
  • 0.7(9)
  • 0.79(8)
  • 0.8(20)
  • 0.81(10)
  • 0.84(9)
  • 0.85(15)
  • 1.2(22)
  • 1.3(20)
  • 1.5(9)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(6)
  • 0.51(6)
  • 0.52(6)
  • 0.53(6)
  • 0.54(6)
  • 0.55(14)
  • 0.56(6)
  • 0.57(6)
  • 0.58(6)
  • 0.59(6)
  • 0.6(19)
  • 0.65(5)
  • 0.7(4)
  • 0.8(8)
  • 1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.3(6)
  • 1.5(5)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(43)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(59)
  • (1)
全長(mm)
  • 30
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(24)
溝長(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(16)
  • 5(18)
  • 5.5(6)
  • 6(29)
  • 6.5(5)
  • 7(7)
  • 8(23)
  • 8.5(18)
  • 9(3)
  • 9.5(8)
  • 10(21)
  • 10.6(2)
  • 11(4)
  • 11.8(4)
  • 13(6)
  • 13.2(1)
0.5・1・1.5・2・4・5・5.5・6・6.5・7・8・8.5・9・9.5・10・10.6・11・11.8・13・13.2・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(40)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(19)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和精工(42)
  • グーリング(24)
  • NACHI(不二越)(8)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
  • 京セラ(5)
  • 理研製鋼(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ワルター(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • スターエム(2)
  • DIXI(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 金森ドリル製作所(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • タンガロイ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ライト精機(1)
モノタロウ・協和精工・グーリング・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・京セラ・理研製鋼・RYOCO(菱高精機)・ワルター・ATOM(サイトウ製作所)・スターエム・DIXI・三菱マテリアル・金森ドリル製作所・アークランドサカモト・イシハシ精工・エスコ・タンガロイ・SK(新潟精機)・ライト精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1パック(5本)
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房エース 替刃チップ 溝付チップ兼房(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
なめたビス抜き スターエムなめたビス抜きスターエム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)木ダボ 1000本入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに材質
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
3,898税込4,288
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
1,198税込1,318
1セット(2本)
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組 理研製鋼鉄工用ドリル 0.6mm 2本組理研製鋼(1件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
広い用途で使用できる汎用ドリル
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30シルバー呼び寸法(mm)0.6丸軸入数2本
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
31,980税込35,178
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
7,798税込8,578
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
8,698税込9,568
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
8,498税込9,348
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ドリル