絞り込み
ブランド
  • グーリング(6)
  • ハウスビーエム(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ユニカ(2)
  • サンピース(2)
  • エスコ(1)
  • 大西工業(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 9(5)
  • 9.2(2)
  • 9.5(5)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.5(4)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 13.89(1)
  • 14(5)
  • 14.3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(2)
  • 30(1)
  • その他(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(7)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 410
  • 40(366)
  • 45(275)
  • 50(350)
  • 60(255)
  • 65(249)
  • 66(272)
  • 70(348)
  • 75(339)
  • 80(345)
  • 89(255)
  • 90(326)
  • 95(321)
  • 100(522)
  • 102(243)
  • 110(259)
  • 115(277)
  • 125(284)
  • 150(333)
  • 200(237)
  • 250(234)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 135(1)
  • 275(4)
  • 280(6)
  • 335(1)
135・275・280・335
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
スケーリングチゼル ハウスビーエムスケーリングチゼルハウスビーエム(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
36,980税込40,678
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
カッター 75幅 六角シャンク 関西工具製作所カッター 75幅 六角シャンク関西工具製作所
6,698税込7,368
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)410幅(mm)75対辺寸法(mm)30H
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長3グーリング
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長3 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長3 ホモ処理グーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルポイント(六角) エスコブルポイント(六角)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
ブルポイント サンピースブルポイントサンピース
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
34,980税込38,478
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
材質超硬
ドリル