絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 82.5
  • 40(371)
  • 45(276)
  • 50(349)
  • 60(250)
  • 65(250)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(330)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(326)
  • 95(315)
  • 100(518)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(332)
  • 250(231)
溝長(mm)
  • 25.4(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • Freud(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Freud
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • ベアリングフラッシュトリムビット Freud

    ベアリングフラッシュトリムビット

    Freud
    8,998税込9,898
    1本
    11日以内出荷
    付属品ベアリング
ドリル