絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 82.5
  • 40(738)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,899)
  • 65(750)
  • 70(1,622)
  • 75(1,405)
  • 80(1,581)
  • 90(1,484)
  • 95(631)
  • 100(2,059)
  • 110(1,205)
  • 115(576)
  • 120(952)
  • 125(758)
  • 130(701)
  • 140(737)
  • 150(1,202)
  • 160(781)
  • 200(735)
材質
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 25.4(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • BIG DAISHOWA(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • サンドビック(1)
  • Freud(1)
BIG DAISHOWA・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・サンドビック・Freud
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BTシャンク CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • コロミルプルーラ(730) サンドビック

    コロミルプルーラ(730)

    サンドビック
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途CFPR用ルーター
  • ベアリングフラッシュトリムビット Freud

    ベアリングフラッシュトリムビット

    Freud
    8,998税込9,898
    1本
    11日以内出荷
    付属品ベアリング
  • BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    種類CKストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具