絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.055(3)
  • 0.06(8)
  • 0.075(1)
  • 0.1(4)
  • 0.11(4)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(16)
  • 0.35(8)
  • 0.4(12)
  • 0.45(8)
  • 0.5(2)
  • 0.6(4)
  • 1.8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(36)
  • 3.175(3)
  • 4(6)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(42)
全長(mm)
  • 38(23)
  • 40(13)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 60(2)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
溝長(mm)
  • 0.6
  • 12(319)
  • 16(301)
  • 18(410)
  • 20(582)
  • 22(288)
  • 24(337)
  • 25(291)
  • 28(294)
  • 30(403)
  • 35(309)
  • 36(276)
  • 40(339)
  • 43(298)
  • 45(376)
  • 47(277)
  • 50(393)
  • 55(285)
  • 60(383)
  • 75(346)
  • 100(351)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(7)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(17)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(18)
  • NS(日進工具)(9)
  • イワタツール(8)
  • 協和精工(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・NS(日進工具)・イワタツール・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)

    マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 超硬マイクロドリル NS(日進工具)

    超硬マイクロドリル

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
    全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)

    小径高硬度加工用ドリル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
    材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
  • コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • 無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)

    無限コーティング フラットドリル

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPN30

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
  • NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF309

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • 下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)

    下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬

    イワタツール
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 無限ポイントドリル NS(日進工具)

    無限ポイントドリル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金刃数2
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
  • 超硬センタードリル60° 協和精工

    超硬センタードリル60°

    協和精工
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬ルーマ型ドリル

    協和精工
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬センタードリル90° 協和精工

    超硬センタードリル90°

    協和精工
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • PCDポイントドリル 協和精工

    PCDポイントドリル

    協和精工
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
  • NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
  • ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル3.175mm柄 ADR

    ATOM(サイトウ製作所)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
  • ドリル 超硬S 60CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 60CDH

    イワタツール
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
  • ドリル コートHS S柄 CDH イワタツール

    ドリル コートHS S柄 CDH

    イワタツール
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング胴径(Φmm)3
  • ドリル HS S柄 60CDH イワタツール

    ドリル HS S柄 60CDH

    イワタツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
  • ドリル DIAコート JIT イワタツール

    ドリル DIAコート JIT

    イワタツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DIA電着
ドリル