絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(2)
  • 0.07(2)
  • 0.11(1)
  • 0.155(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.22(1)
  • 0.35(1)
  • 0.55(3)
  • 1.1(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(10)
  • 4(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 45(3)
溝長(mm)
  • 1.1
  • 12(319)
  • 16(301)
  • 18(410)
  • 20(582)
  • 22(289)
  • 24(338)
  • 25(290)
  • 28(294)
  • 30(402)
  • 35(309)
  • 36(276)
  • 40(339)
  • 43(298)
  • 45(376)
  • 47(277)
  • 50(393)
  • 55(285)
  • 60(383)
  • 75(346)
  • 100(351)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • イワタツール(2)
  • グーリング(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・グーリング・NS(日進工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)

    小径高硬度加工用ドリル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
    材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
  • コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • 無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)

    無限コーティング フラットドリル

    NS(日進工具)
    5,098税込5,608
    1本
    3日以内出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーHE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。
    材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)先端径許容差(mm)0.006-0.001
  • マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング

    マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

    グーリング
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小径穴あけ用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル