絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.18(1)
- 2.26(1)
- 2.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 6.1(4)
- 6.2(4)
- 6.3(4)
- 6.4(4)
- 6.5(5)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 7(5)
- 8(1)
材質
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 86.5(1)
- 88(5)
- 153(1)
- 306(1)
溝長(mm)
- 32.5
- 12(319)
- 16(301)
- 18(410)
- 20(582)
- 22(289)
- 24(338)
- 25(290)
- 28(294)
- 30(402)
- 35(309)
- 36(276)
- 40(339)
- 43(298)
- 45(376)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(285)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
- グーリング(2)
- 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・グーリング・三菱マテリアル
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

エクステンションドリル
グーリング¥99,980税込¥109,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)

















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)