絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.18(1)
- 2.26(1)
- 2.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 6.1(4)
- 6.2(4)
- 6.3(4)
- 6.4(4)
- 6.5(5)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 7(5)
- 8(1)
全長(mm)
- 86.5(1)
- 88(5)
- 153(1)
- 306(1)
材質
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(4)
溝長(mm)
- 32.5
- 12(325)
- 15(279)
- 16(303)
- 18(411)
- 20(587)
- 22(289)
- 24(339)
- 25(295)
- 28(295)
- 30(407)
- 35(313)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(378)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(287)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(352)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
- グーリング(2)
- 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・グーリング・三菱マテリアル
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

エクステンションドリル
グーリング¥99,980税込¥109,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材