絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.113(1)
  • 19(1)
  • 23.8~24.8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
材質
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 257(1)
  • 295.5(1)
  • 299(1)
  • 299.6(1)
  • 330(1)
溝長(mm)
  • 203
  • 12(311)
  • 16(293)
  • 18(399)
  • 20(570)
  • 22(282)
  • 24(334)
  • 25(292)
  • 28(295)
  • 30(401)
  • 35(310)
  • 36(274)
  • 40(340)
  • 43(286)
  • 45(373)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(282)
  • 75(352)
  • 100(367)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
ケナメタル・タンガロイ・ヒルティ(HILTI)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
超硬ドリル B271SGL ケナメタル超硬ドリル B271SGLケナメタル
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビットヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
ドリル