絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 20.5(1)
  • 21(4)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(5)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 120
  • 21(10)
  • 57(12)
  • 60(23)
  • 65(8)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 100(7)
  • 130(10)
  • 140(7)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 205(8)
  • 255(17)
  • 320(20)
  • 350(8)
  • 400(9)
  • 450(22)
  • 500(10)
  • 600(8)
溝長(mm)
  • 21(1)
  • 29(1)
  • 60(1)
  • 70(5)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
PVDコーティング
ブランド
  • 大西工業(4)
  • ケナメタル(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
大西工業・ケナメタル・BIGMAN(ビッグマン)・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「21mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 21mm ドリル
  • ドリル21mm
  • 2.1mm
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
1,798税込1,978
1パック(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル