絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21(8)
シャンク径(Φmm)
  • 12.65(2)
  • 12.7(5)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 134(7)
  • 135(1)
溝長(mm)
  • 74
  • 3.5(6)
  • 21(111)
  • 50(5)
  • 70(11)
  • 80(12)
  • 85(7)
  • 100(6)
  • 110(8)
  • 112(5)
  • 120(8)
  • 128(5)
  • 135(10)
  • 145(9)
  • 155(18)
  • 160(7)
  • 200(8)
  • 250(9)
  • 300(7)
  • 400(6)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
  • 理研製鋼(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エスコ(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・エスコ
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「21mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 21mm ドリル
  • ドリル21mm
  • 2.1mm
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
ドリル