絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(2)
  • 4.2(3)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(7)
  • 4.7(5)
  • 4.8(5)
  • 4.85(1)
  • 4.9(5)
  • 5(5)
  • 5.01(1)
  • 5.02(1)
  • 5.03(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5
  • 1.75(9)
  • 1.8(21)
  • 1.85(10)
  • 1.9(22)
  • 3(31)
  • 4(30)
  • 5.4(10)
  • 5.5(8)
  • 5.7(9)
  • 5.9(8)
  • 6(161)
  • 6.35(42)
  • 8(18)
  • 10(40)
  • 12(16)
  • 13(17)
  • 25(8)
  • 32(27)
  • MT3(30)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(9)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 90(1)
溝長(mm)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 28(9)
  • 36(1)
表面処理
  • その他(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(5)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 岡崎精工(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ギケン(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
OSG(オーエスジー)・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・ギケン・三和製作所(三和バイト)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「28mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 28mm ドリル
  • 2.8mm ドリル
  • ドリルビット 28mm
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金関連資料(2.45MB)抜代(mm)Dx0.6
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用 岡崎精工OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用岡崎精工
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート
ドリル