絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28(3)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
溝長(mm)
  • 100
  • 7(16)
  • 9(24)
  • 15(4)
  • 28(305)
  • 55(5)
  • 74(5)
  • 80(6)
  • 115(4)
  • 140(8)
  • 150(8)
  • 160(13)
  • 165(5)
  • 175(18)
  • 200(16)
  • 250(10)
  • 300(14)
  • 380(6)
  • 400(19)
  • 500(5)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ケナメタル(1)
  • ミヤナガ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
エスコ・ケナメタル・ミヤナガ・EIKO(栄工舎)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「28mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 28mm ドリル
  • 2.8mm ドリル
  • ドリルビット 28mm
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDSロング ミヤナガデルタゴンビットSDSロングミヤナガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
8,850税込9,735
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
ドリル