絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.39(1)
  • 2.4(1)
  • 2.41(1)
  • 2.42(1)
  • 2.43(1)
  • 2.44(1)
  • 2.46(1)
  • 2.47(1)
  • 2.48(1)
  • 2.49(1)
  • 2.5(2)
  • 2.52(1)
  • 2.53(1)
  • 2.54(1)
  • 2.55(1)
  • 2.56(1)
  • 2.57(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 48(1)
  • 76(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
溝長(mm)
  • 14
  • 7(16)
  • 9(24)
  • 15(4)
  • 28(305)
  • 55(5)
  • 74(5)
  • 80(6)
  • 100(4)
  • 115(4)
  • 140(8)
  • 150(8)
  • 160(13)
  • 165(5)
  • 175(18)
  • 200(16)
  • 250(10)
  • 300(14)
  • 380(6)
  • 400(19)
  • 500(5)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • トップ工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 大日商(1)
トップ工業・NACHI(不二越)・大日商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「28mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 28mm ドリル
  • 2.8mm ドリル
  • ドリルビット 28mm
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル