絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.77(5)
  • 4.78(5)
  • 4.79(5)
  • 4.8(12)
  • 4.81(5)
  • 4.82(5)
  • 4.84(5)
  • 4.86(5)
  • 4.87(5)
  • 4.89(5)
  • 4.9(12)
  • 4.92(5)
  • 4.93(5)
  • 4.94(5)
  • 5(16)
  • 5.05(7)
  • 5.1(16)
  • 5.15(6)
  • 5.2(15)
  • 5.3(13)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(26)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(14)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(14)
  • 超硬合金(11)
全長(mm)
  • 70(35)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(11)
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 26
  • 15(8)
  • 17(14)
  • 18(9)
  • 19(10)
  • 20(21)
  • 21(15)
  • 22(14)
  • 23(18)
  • 24(11)
  • 25(24)
  • 28(15)
  • 29(8)
  • 30(39)
  • 31(42)
  • 32(19)
  • 39(56)
  • 40(11)
  • 45(16)
  • 70(288)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(11)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(19)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • TZ(2)
  • グーリング(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・TZ・グーリング・ビックツール・FKD(フクダ精工)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「70mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • ドリル7.0mm
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
ハイスドリル 三菱マテリアルハイスドリル三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
アクアドリル3フルート NACHI(不二越)アクアドリル3フルートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150ねじれ角標準
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
1,498税込1,648
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.3溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,488税込1,637
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)4.9溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,488税込1,637
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)4.8溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
ドリル 超硬S AQDED3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDED3FNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.2溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
アクアドリル3フルート 底刃付 NACHI(不二越)アクアドリル3フルート 底刃付NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,688税込1,857
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
TZ-レギュラドリル TZTZ-レギュラドリルTZ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル