絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(5)
  • 6.2(4)
  • 6.3(4)
  • 6.4(4)
  • 6.5(6)
  • 7(29)
シャンク径(Φmm)
  • 7(25)
  • 8(2)
  • MT1(7)
  • MT2(1)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 200(10)
  • 203(3)
  • 204(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
  • 216(1)
  • 240(1)
  • 250(13)
  • 300(6)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(15)
  • テーパシャンク(4)
溝長(mm)
  • 150
  • 7(143)
  • 20(22)
  • 28(20)
  • 30(21)
  • 32(26)
  • 34(96)
  • 35(45)
  • 43(29)
  • 50(39)
  • 53(39)
  • 55(25)
  • 56(23)
  • 60(24)
  • 69(64)
  • 73(45)
  • 75(50)
  • 100(49)
  • 120(24)
  • 200(30)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(8)
  • ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 理研製鋼(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 三菱マテリアル(4)
  • グーリング(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • WIDIN(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
モノタロウ・理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ミヤナガ・ハウスビーエム・WIDIN・斎藤ツヰストドリル製作所・宇都宮製作所[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「7mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 17mm
  • ドリル 17mm
  • 0.7mm
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
3,480税込3,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)ハウスビーエム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ドリル HS S柄 LSD7 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD7斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TF15
ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDLDIJET(ダイジェット工業)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603グーリング
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステツプボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
材質超硬コートATH
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル HS S柄 LASD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LASDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S 20WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 20WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル コートHS S柄 GNLSD7 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD7NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
72,980税込80,278
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル