絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.6(1)
  • 6.7(3)
  • 6.9(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
シャンク径(Φmm)
  • 7(3)
  • 12.7(13)
材質
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 116(1)
  • 125(2)
  • 134(13)
溝長(mm)
  • 74
  • 7(143)
  • 20(22)
  • 28(20)
  • 30(21)
  • 32(26)
  • 34(96)
  • 35(45)
  • 43(29)
  • 50(39)
  • 53(39)
  • 55(25)
  • 56(23)
  • 60(24)
  • 69(64)
  • 73(45)
  • 75(50)
  • 100(49)
  • 120(24)
  • 150(37)
  • 200(30)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • エスコ(13)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(1)
エスコ・OSG(オーエスジー)・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「7mm」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • 17mm
  • ドリル 17mm
  • 0.7mm
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8DOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
41,980税込46,178
1本
10日以内出荷
21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-29.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)29.0シャンク径(mm)12.7
27.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ27.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)27.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-27.0
20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)20.5シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-20.5
20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-20.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)20.0シャンク径(mm)12.7
25.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ25.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)25.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-25.0
26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-26.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)26.0シャンク径(mm)12.7
14.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ14.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-14.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)14.0シャンク径(mm)12.7
14.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ14.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-14.5材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)14.5シャンク径(mm)12.7
19.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ19.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-19.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)19.0シャンク径(mm)12.7
15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)15.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-15.0
24.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ24.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)24.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-24.0
28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
20,600税込22,660
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)28.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-28.0
ドリル