絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 2.65(1)
  • 2.7(1)
  • 2.75(1)
  • 3(7)
  • 3.1(1)
  • 3.2(3)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(3)
  • 4.65(3)
  • 5(2)
  • 5.55(3)
  • 5.8(2)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(15)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 66
  • 32(6)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(7)
  • 55(9)
  • 58(7)
  • 62(8)
  • 70(10)
  • 74(15)
  • 79(12)
  • 82(12)
  • 89(12)
  • 91(11)
  • 102(11)
  • 103(9)
  • 107(7)
  • 118(10)
  • 124(7)
溝長(mm)
  • 18.2(1)
  • 18.6(1)
  • 18.9(1)
  • 19.3(1)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 28(16)
  • 30(2)
表面処理
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(4)
ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • マパール(12)
  • 京セラ(6)
  • イスカル(1)
  • ミクロンツール(1)
マパール・京セラ・イスカル・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「SCD」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

    マパール
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D マパール

    ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
  • ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D マパール

    ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D

    マパール
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D

    マパール
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

    マパール
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

    マパール
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパール

    メガドリルリーマ (外部給油タイプ)

    マパール
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
  • メガドリル180 (内部給油タイプ) マパール

    メガドリル180 (内部給油タイプ)

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ) マパール

    メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

    マパール
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

    マパール
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
    用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

    マパール
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)

    京セラ
    8,898税込9,788
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • 3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    7,598税込8,358
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
cdr特集
おすすめ人気ランキング
ドリル