絞り込み
ブランド
JIS規格
シャンク長(mm)
39・51・80・100・115・120・140・145・160・175・180・190・195・200・220・230・250・255・270・300・シャンク長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バイト

647件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付刃バイト 旋削用13形L片刃バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用13形L片刃バイトカムス(旧:高周波精密)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格13L型
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格51型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)7.94高さ(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS規格36型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格35型
丸スロアウェイバイトホルダー ミスターマイスター丸スロアウェイバイトホルダーミスターマイスター
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。 超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
JIS バイト 三菱マテリアルJIS バイト三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
JIS規格15L型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 平削中溝入 カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削中溝入カムス(旧:高周波精密)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS規格67S型材質MV10RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイトカムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
JIS規格15R型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)100幅(mm)10高さ(mm)16形状溝入れ突切り用JIS規格43型メーカー従来品番43-1
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状右勝手外径削り用JIS規格37型メーカー従来品番37-3
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19メーカー従来品番36-3
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)100幅(mm)13高さ(mm)13形状外径削り用JIS規格36型メーカー従来品番36-1
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
全長(mm)120幅(mm)16高さ(mm)16形状左勝手外径削り用メーカー従来品番34-2
スミダイヤ 住友電工ハードメタルスミダイヤ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
CoromantCapto ERコレットチャック(530) SANDVIKCoromantCapto ERコレットチャック(530)SANDVIK
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
トラスコ品番718-8466
CoromantCapto CoroBore825 防振工具(530) SANDVIKCoromantCapto CoroBore825 防振工具(530)SANDVIK
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
SEC-広幅バイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-広幅バイト インサート住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1セット(10個)
3日以内出荷
全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小~中径用。最大突切り径(mm)20FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小径溝用。首径(mm)6溝幅(mm)0.74~2.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)8適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小径溝用。首径(mm)9溝幅(mm)0.74~3.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)14適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□FIG2
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
バイト