絞り込み
全長(mm)
- 185(1)
- 230(1)
刃厚(mm)
- 0.9(1)
有効長(mm)
- 150
- 50(15)
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 130(44)
- 140(8)
- 145(8)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(20)
- 200(11)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(16)
- 230(24)
- 270(13)
- 280(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(1)
- モトユキ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

ゼットソーレシプロ 塩ビ用
岡田金属工業所(ゼットソー)¥799税込¥8791丁当日出荷既設配管のVU100の切断にジャストサイズ。床下など狭い場所でも取り回しが良く使いやすい。刃に厚みがあり、ピッチが1.75mmなので切り始めがブレにくい。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。用途床下・壁際・土中での狭所作業に。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)21タイプ塩ビ用・ショート刃ピッチ(mm)1.75シリーズレシプロ厚さ【刃】中厚板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・特殊表面処理対象硬質塩ビ管・ポリエチレン管刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
ゼットソーレシプロ 竹切り用
岡田金属工業所(ゼットソー)¥899税込¥9891丁当日出荷ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)20タイプ竹切り用・ショート刃ピッチ(mm)2.15シリーズレシプロ板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ対象竹材刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)185山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)150入数(本)1
セーバーソーブレード 木工用
モトユキ¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚