絞り込み
全長(mm)
- 83
- 75(30)
- 80(26)
- 100(76)
- 150(142)
- 152(15)
- 160(20)
- 200(128)
- 225(73)
- 250(106)
- 300(113)
- 1130(24)
- 1140(24)
- 1260(28)
- 1560(18)
- 1770(26)
- 1840(26)
- 2750(17)
- 3505(20)
- 3750(18)
- 5450(21)
- 全長(mm)をもっと見る
有効長(mm)
- 50(2)
- 51(1)
- 57(2)
- 59(3)
- 64(3)
- 83(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 神東工業(2)
- SK11(2)
- H&H(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード金工 ステンレス用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281シート(3本)当日出荷金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソー 兼用タイプ
神東工業(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD
ジグソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981箱(3本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
ジグソーブレード
SK11¥459税込¥5051パック(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。用途木工超仕上げ用。仕様木工仕上げ全長(mm)83切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~401インチ当たり山数12材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥749税込¥8241パック(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。用途新建材仕上げ用。仕様新建材仕上げ材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)83切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~30・ベークライト:2.0~201インチ当たり山数12