絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(73)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(63)
- マキタ(61)
- フナソー(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- BAHCO(バーコ)(55)
- エスコ(50)
- 京セラインダストリアルツールズ(43)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- TRUSCO(22)
- モトユキ(22)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- ハウスビーエム(19)
- アサダ(18)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーパイク糸鋸刃
スーパーパイク(シース・ミニチュア社)(17件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1グロス(144本)当日出荷から5日以内出荷スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。全長(mm)130
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
レシプロソー 解体用 210
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(3枚)ほか当日出荷すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断用途リフォーム時の解体現場などで材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用
フナソー(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.635全長(m)16
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から4日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1シート(3本)ほか当日出荷金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
ゼットソー レシプロ 超硬刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。材質超硬刃板厚(mm)1.25
マシンソー替刃(3802シリーズ)
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
セーバーソーブレード 木工解体用
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2枚)当日出荷釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
レシプロソー替刃 塩ビ用
SHARK SAW(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.5
帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用)
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)適合機種TBS-80切断対象プラスチック・非鉄金属
充電式バンドソー用のこ刃
アサダ(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)当日出荷充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。適合充電式バンドソーH60Ecoトラスコ品番391-7517材質コバルトハイス質量(g)36山数14/18適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
レシプロソー用バイメタルブレード
マキタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(5本)当日出荷用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170山数18能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)型番BIM22切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6切断能力(mm)プラスチック15
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー替刃 竹用
SHARK SAW(5件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途竹の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.15
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(2本)ほか当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)当日出荷スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.91インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060切断対象鉄工・木工
コンターマシン用ブレード
フナソー(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
ハンドソー替刃(ハイス普及品)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5枚)ほか当日出荷普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS山数24
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
モトユキ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5