絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
2,337件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアーバイメタルカッター ツバトリウイニングボアー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
木工用ホールソー ドリル ミツトモ木工用ホールソー ドリルミツトモ(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)5全長(mm)60適合材ベニヤ・コンパネ・木材適合26908用トラスコ品番403-5496種別ドリル質量(g)7
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃ハウスビーエム
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
センタードリル メタコア用 ユニカセンタードリル メタコア用ユニカ
739税込813
1本
当日出荷
メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)47適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)質量(g)12
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
サークルカッター替刃 エスコサークルカッター替刃エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
適合EA827DA、EA827DB用エスコ品番EA827DA-1
乾式ダイヤコア65SDSボディ マキタ乾式ダイヤコア65SDSボディマキタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
粉じんの排出がよい特殊金属溶射ラセン構造。
用途センタースティック、コア用シャンク外径(Φmm)65適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR3000C)種別乾式ダイヤモンドコアビット
湿式ダイヤコア マキタ湿式ダイヤコアマキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様薄刃一体型
コアビットシャンク マキタコアビットシャンクマキタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合乾式ダイヤモンドコアビット
カチット超硬ホルソー両刃 マキタカチット超硬ホルソー両刃マキタ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)Hakken 49角ポールベースHakken(コンセック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)40
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガエスロックバイメタルホルソー(刃のみ)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
コア押し出し棒 ミヤナガコア押し出し棒ミヤナガ
399税込439
1本
4日以内出荷
用途切りカス除去仕様切りカス除去
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガコンポジットコアドリル(カッター)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガハイブリットコアドリル(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
扇扇コアキット ミヤナガ扇扇コアキットミヤナガ
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
ラジワンストレートシャンク ハウスビーエムラジワンストレートシャンクハウスビーエム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。
シャンクラジワンストレートシャンク
ラジワンZ軸シャンク ハウスビーエムラジワンZ軸シャンクハウスビーエム
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
マルチ兼用コアドリルのラジワンシャンクです。
トラスコ品番387-4877適合機種MVC29~160質量(g)340シャンクSDSシャンク
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92
ダイヤモンドコアドリルSDSシャンク LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドコアドリルSDSシャンクLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーBOXキットミヤナガ
8,798税込9,678
1セットほか
3日以内出荷
S-LOCKバイメタルプラマス用BOXキット ミヤナガS-LOCKバイメタルプラマス用BOXキットミヤナガ
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
シャンクストレート
E型ホールカッター用センタードリル TRUSCOE型ホールカッター用センタードリルTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN木工用7枚刃ホールソーEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
滑りにくい三角シャンク。
用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64軸径(Φmm)6
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
立ち上げオー フルセット ハウスビーエム立ち上げオー フルセットハウスビーエム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!刃先径(Φmm)32有効長(mm)90全長(mm)190仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459質量(g)665シャンク10mm・SDSシャンク
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(セット)ミヤナガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業にカッター長(mm)110有効長l(mm)80適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
Compact-7用固定振止 ミスターマイスターCompact-7用固定振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイモドリルSSSビットセット シブヤダイモドリルSSSビットセットシブヤ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけその他鉄筋コンクリートの穿孔全般取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)タイプ(ボンド)Bセット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個適合機種TS-182以上の機種
オイラー[ピストル型] ミヤナガオイラー[ピストル型]ミヤナガ(1件のレビュー)
719税込791
1本
4日以内出荷
TCLカッター用センタードリル TRUSCOTCLカッター用センタードリルTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
ドリル径(Φmm)5トラスコ品番277-5328材質SKH51質量(g)15ドリル長(mm)60適合サイズ15~34
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
標準シャンク 大見工業標準シャンク大見工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
シャンク径(Φmm)10トラスコ品番353-6548質量(g)170適合替刃・カッター全サイズ
ロングシャンク 大見工業ロングシャンク大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番353-6572質量(g)380寸法・サイズ(mm)200
ホールソー・コアドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら