絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(10)
  • 日研工作所(6)
  • 岡崎精工(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • アサヒ工具(2)
  • 第一ツール(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15.5(3)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 18.5(3)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 55(4)
  • 56(5)
  • 57(5)
  • 59(5)
  • 60(5)
  • 64(4)
  • 65(4)
  • 100(3)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(14)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(7)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(19)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 65(4)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 115(4)
  • 185(4)
  • 200(3)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 250(6)
  • 300(1)
  • 320(2)
25・45・50・55・60・65・70・100・115・185・200・220・230・250・300・320
全長(mm)
  • 400
  • 50(142)
  • 60(166)
  • 70(144)
  • 75(91)
  • 80(214)
  • 90(164)
  • 100(202)
  • 110(157)
  • 115(90)
  • 120(129)
  • 125(124)
  • 130(183)
  • 140(113)
  • 150(208)
  • 160(170)
  • 165(106)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(4)
TiNコーティング・ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
179,800税込197,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
74,980税込82,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングマシンリーマ EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマEIKO(栄工舎)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツールスパイラルロングマシンリーマー SP-LMR大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングマシンリーマー LMR 大洋ツールロングマシンリーマー LMR大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
ロングマシンリーマ LMR インチ目 EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMR インチ目EIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ インチ目
用途ロング インチサイズ
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
159,000税込174,900
1個
4日以内出荷
シャンクテーパシャンク全長L(mm)400材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃形スパイラルMT5
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
129,000税込141,900
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
NCセンサーリーマ モールステーパシャンク 日研工作所NCセンサーリーマ モールステーパシャンク日研工作所
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
84,980税込93,478
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR5 大洋ツールリーマ HS T柄 MR5大洋ツール
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツールリーマ HS T柄 HLXTL第一ツール
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 大洋ツールリーマ HS S柄大洋ツール
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ