絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.56(3)
- 1.57(3)
- 1.58(3)
- 1.59(3)
- 1.6(3)
- 1.61(3)
- 1.62(3)
- 1.63(3)
- 1.64(3)
- 1.8(4)
- 1.81(5)
- 1.82(5)
- 1.83(5)
- 1.84(5)
- 1.85(5)
- 1.95(4)
- 1.96(4)
- 1.97(4)
- 1.98(4)
- 1.99(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(8)
刃形状
- ストレート(9)
- スパイラル(6)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 10(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 25(1)
- 30(12)
全長(mm)
- 55
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(154)
- 90(120)
- 100(171)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(103)
- 130(168)
- 140(102)
- 150(190)
- 160(153)
- 165(94)
- 170(137)
- 180(115)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- その他(2)
- ノンコート(6)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- 岡崎精工(4)
- 日研工作所(2)
- TRUSCO(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・日研工作所・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798~税込¥5,278~特価1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ
岡崎精工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本63日以内出荷材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)






















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)