メタルソー MS大洋ツール翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
サイドカッター SC大洋ツール翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃メタルソー RF-MS大洋ツール翌々日出荷
並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS大洋ツール翌々日出荷
並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS大洋ツール翌々日出荷
側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
Xヘッド本体セコ・ツールズ・ジャパン税込¥26,378¥23,980
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698