絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
ピンホール径(Φmm)
ピンホール個数(個)
1・2・3・4
ピンホール芯間(mm)
45・50・55・63・65・66・80
ブランド
セコ・ツールズ・ジャパン・岡崎精工・イスカル・ケナメタル・テグテックジャパン・谷テック・MRT・アサヒ工具・サンドビック・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・スターエム・タンガロイ・大同興業・京セラ・SANDVIK・三洋工具・NSK(ナカニシ)・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から91日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。
    用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875
  • スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • 超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジ スターエム

    超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジ

    スターエム
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    刃が磨耗した場合はチップを回転させてお使いください。 360度回して使いきった場合にこちらの新しいチップをお買い求めください。
    用途超硬エグリ・カッターの交換用チップとネジセット内容チップ/ネジ各4個
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    谷テック
    20,980税込23,078
    1枚
    4日以内出荷
    普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
    用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • スリワリフライス70径(56枚刃) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(56枚刃)

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
    用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数68厚さ許容差(mm)±0.03
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    25日以内出荷
    中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
  • サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    直刃タイプのサイドカッタインサートです。
    トラスコ品番694-1245
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    <3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。
    用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    最大径(Φmm)16
  • コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIK

    コロミルMS20肩削りカッター(440)

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIK

    コロミルMS20肩削りカッター(440)

    SANDVIK
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIK

    コロミルMS60肩削りカッター(455)

    SANDVIK
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • 高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル

    高送り加工用ラジアスカッタ AJX

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
    用途高送り加工用。
  • 千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    31,980税込35,178
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    229,800税込252,780
    1個
    19日以内出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
    穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
  • 付刃メタルソー アサヒ工具

    付刃メタルソー

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
    用途用途材質G2刃形直刃
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • HSSメタルソー(一般用) 大同興業

    HSSメタルソー(一般用)

    大同興業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217.29ー03

    セコ・ツールズ・ジャパン
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
    仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8トラスコ品番428-5254寸法(mm)APMXS:3寸法C(mm)(min)74、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)35
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル R220.64 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル R220.64 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4トラスコ品番489-5646寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15寸法C(mm)(min)65、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)40適合インサートZOMX16.寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16
  • フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
    寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ISO標準 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
    仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3トラスコ品番429-9238寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXNEX08..L寸法DCSFMS(mm)36.5
  • フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステム。ウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能。2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
カッター・メタルソー