絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 1(77)
- 1.2(35)
- 1.5(109)
- 2(127)
- 2.5(115)
- 2.8(55)
- 3(92)
- 3.2(67)
- 3.5(61)
- 3.8(54)
- 4(114)
- 5(102)
- 6(88)
- 6.3(51)
- 8(70)
- 10(87)
- 12(35)
- 16(43)
- 20(41)
- 25(47)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 20(1)
- MT2(1)
- MT3(1)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
ブランド
- ワルター(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 富士元工業(1)
- 大洋ツール(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20