絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 専用カッター

319件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロットカッター  10X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 10X5

    岡崎精工
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
  • Tスロットカッター  15X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 15X5

    岡崎精工
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
  • Tスロットカッター  50X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X3

    岡崎精工
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
  • Tスロットカッター  30X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 30X3

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  15X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 15X3

    岡崎精工
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
  • Tスロットカッター  40X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 40X3

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  50X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X5

    岡崎精工
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
  • Tスロットカッター  30X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 30X5

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  20X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X3

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
  • Tスロットカッター  40X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 40X5

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
  • Tスロットカッター  20X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X5

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X0.5 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X1.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X3.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
  • 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具

    ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
    材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    シート面ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイス+TiNコート付
    用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
  • シート面カッター EIKO(栄工舎)

    シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイス+TiNコート付
    用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス表面処理TiN案内径公差(mm)0/-0.05
  • 六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)

    六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
    用途六角ボルト(JISB1180)用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ20°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ15°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
  • ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • ロングシャンクキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    ロングシャンクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • 側刃付キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    側刃付キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    側刃付キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028
  • 裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付) EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)

    EIKO(栄工舎)
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    一体型・偏芯タイプ
    用途裏ザグリ材質SKH51表面処理TiN
  • 裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ) EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)

    EIKO(栄工舎)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    一体型・偏芯タイプ
    用途裏ザグリ材質SKH51
  • 裏面取カッター EIKO(栄工舎)

    裏面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター 深穴用

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)

    R面取付Oリング用アリ溝カッター

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    R面取り付
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鋳物用材質超硬 K10表面処理ノンコート

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

専用カッター