絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 5.3(2)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 8(3)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 10.5(3)
- 12(2)
- 12.5(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 45(2)
- 50(13)
- 60(2)
- 90(3)
- 120(1)
- 130(11)
- 150(2)
- 170(2)
- 250(1)
全長(mm)
- 70(5)
- 77(7)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(4)
- 157(1)
- 159(1)
- 160(9)
- 178(1)
- 180(2)
- 185(2)
- 225(4)
- 250(3)
- 283(3)
- 295(3)
- 296(3)
- 308(4)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ユニカ(176)
- ミヤナガ(144)
- コバルテック(138)
- エスコ(106)
- マキタ(104)
- Hakken(コンセック)(68)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(54)
- HiKOKI(ハイコーキ)(31)
- ハウスビーエム(31)
- サンコーテクノ(21)
- KIドリル(15)
- 株式会社伊藤金属工業所(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- 呉英製作所(4)
- SK11(4)
- アクティブ[切削工具](4)
- REX(レッキス工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
振動コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタル等の穴あけ
ガルバウッドコア
BOSCH(ボッシュ)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
マルチダイヤコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
ポリクリック全般
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
複合材コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
ダイヤモンドコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
SDSプラスビット S4L
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
2×4サイディングコア
BOSCH(ボッシュ)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
ダイヤコア ストレートセット PDIシリーズ
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了鉄筋コンクリート、モルタル、PCコンクリート仕様●有効長(mm):150●全長(mm):272●刃先(mm):32●適合機種:三つ爪チャックのドリル●材質/仕上:刃先:ダイヤモンド●コード番号:733-1690アズワン品番67-9154-78
ポリクリックシステムセット
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了ボッシュ ポリクリックシステム コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。 乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。 超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。 回転専用 鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ 150mmまで ブロックへの使用は、チップの摩耗が速くなります。仕様●刃先径(mmΦ):29●シャンク形状:ストレートシャンク●全長(mm):272●有効長(mm):150アズワン品番67-7991-31
振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付)
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了【振動ドリルビット】滑り防止機能付きな丸軸!鎌形チップで快速穴あけ! ●正確な位置決め●速い穴あけ 適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル用途コンクリート・モルタル・(石材)の穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
給水ポンプ(1.8mホース付)
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。 手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。用途磁器タイル穴あけ時の水の供給付属品1.8mホーストラスコ品番378-4096タンク容量(L)0.9アズワン品番65-1946-08高さ(m)最大1.5(給水)
位置決めガイド(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)取扱い終了磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。 平滑な面には、吸盤で固定可能です。 ポンプから供給された水が、正確に穿孔部分を冷却します。用途磁器タイル用ダイヤモンドホールソーでの穴あけトラスコ品番497-5901アズワン品番65-1990-13
複合材コア カッター
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ材質刃:超硬全長(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)25×70本体質量(g)55有効長(mm)50刃先(mm)25
ALCコア カッター 200mm
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬寸法(幅W×高さH)(mm)200×160本体質量(g)1700有効長(mm)130刃先(mm)200
ダイヤモンドビット DDBシリーズ
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了硬質磁器タイルの穴あけでお困りの方へ、回転専用・湿式、ボッシュのベストアンサー。20倍の耐久性(メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較)と最高の穴あけスピード。ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。さらに先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。また、バッテリー工具の回転数に適した設計となっています。磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)、回転数1500回転/分以下で使用してください。機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)