絞り込み
有効長(mm)
- 59
- 45(5)
- 50(10)
- 51(4)
- 52(8)
- 54(3)
- 57(4)
- 58(3)
- 63(5)
- 64(3)
- 65(10)
- 67(4)
- 74(9)
- 75(18)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 82(1)
- 83(3)
- 92(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(5)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
45(5)
50(10)
52(8)
59
63(5)
65(10)
74(9)
75(18)
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5本)当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレード金工 ステンレス用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
ジグソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981箱(3本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD
ジグソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481式3日以内出荷金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃