絞り込み
有効長(mm)
- 72(1)
- 74(7)
- 75(16)
- 77(1)
- 82(1)
- 83(3)
全長(mm)
- 100
- 70(5)
- 75(16)
- 76(12)
- 76.5(3)
- 77(3)
- 80(29)
- 83(14)
- 85(5)
- 90(15)
- 92(7)
- 101.6(5)
- 105(5)
- 116(5)
- 117(7)
- 132(9)
- 152(4)
- 160(3)
- 180(3)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- H&H(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- KSK(1)
- MPS[切削工具](2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(8)
- SK(新潟精機)(1)
- WIZ'A(6)
- エスコ(6)
- ハウスビーエム(1)
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 河部精密工業(KSK)(3)
- 神東工業(5)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
72(1)
74(7)
75(16)
77(1)
82(1)
83(3)

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
ジグソー刃
マキタ¥1,298税込¥1,4281組(2枚)当日出荷用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D全長(mm)100品番B-K有効長(mm)75切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389~税込¥428~1パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
WIZ'A¥289税込¥3181個当日出荷用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。仕様B ゴム皮用全長(mm)100切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソー 兼用タイプ
神東工業(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥449税込¥4941箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
ジグソーブレード 2枚入
KSK¥459税込¥5051パック(2枚)当日出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
ジグソーブレードセット
神東工業¥879税込¥9671セット翌々日出荷トラスコ品番115-8765セット内容BFC2005、BFC2008、BFC2013、BFC2100、BFC2101各1枚材質HSS(SKH)全長(mm)100質量(g)26
ジグソーブレード
SK11¥439税込¥4831パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。仕様B アルミ用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)100切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.01インチ当たり山数9
ジグソーブレード
SK11¥289税込¥3181パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。仕様B木工荒挽用全長(mm)100切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥879税込¥9671パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。用途木工円切用。仕様B 木工円切全長(mm)100切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥799税込¥8791パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工
H&H¥529税込¥5821個8日以内出荷用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷仕上向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,698税込¥6,2681シート(3本)3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断材質超硬連続刃全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15刃厚(mm)1.251インチ当たり山数14切断方法直線切断モデルT128BHM
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃