カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(125)
- アルミ(1,821)
- ガラス(628)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(2,124)
- セラミックス(581)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(258)
- 木工(304)
- 樹脂(947)
- 石材(190)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(96)
- 超硬合金(447)
- 鉄(2,311)
- 銅・真鍮(778)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,950)
- ミニター(1,207)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(371)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
フラップホイール
ミユキ産業¥4,198~税込¥4,618~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ適合材各種金属
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(5件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー ロングシャンクAシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク径3mmのロングタイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
六角軸カップワイヤーブラシ
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。仕様六角軸(対辺6.35mm)
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
フラップホイル (直径40×幅15mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181箱(5本)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
クイック鋼線筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質鋼線軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1適合材各種金属筒長(mm)9
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
0.3 鋼線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ![8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615753-140116-02.jpg)
8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個当日出荷直径(Φmm)8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ナイロンホイールブラシ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷直径(Φmm)22毛丈(mm)1軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AN-1線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
フラップホイル (直径50×幅30mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(25×10)
イチグチ(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)25×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)
リューター¥1,498~税込¥1,648~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニロンフラップ
ヤナセ(柳瀬)¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌々日出荷ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)50×25×6.35
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。用途研磨作業。寸法(mm)65×25×6.35
麻バフディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75
サンフレックス¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷ダイヤモンド先端加工用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
ホビールーター用ダイヤビットセット
iHelp¥659税込¥7251パック(10本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
ダイヤモンド砥石30本組
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイヤモンド先端加工用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ
イチグチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50

























![25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621134-150907-02.jpg)
![8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615753-140116-02.jpg)


















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)