カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,563)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,735)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(782)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,780)
- 銅・真鍮(744)
ブランド
- ミニター(1,204)
- エスコ(1,078)
- NSK(ナカニシ)(360)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(266)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(169)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- Minimo(84)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬カッタースラルカット
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅刃径(mm)6
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸付砥石 GC2本
PROXXON(プロクソン)¥779税込¥8571セット当日出荷砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(3本)ほか当日出荷環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼
RELIEF¥759税込¥8351個当日出荷用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
六角軸付砥石 金属用
高芝ギムネ製作所¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌日出荷あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材金属
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)
スーパーツール¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
EAGLEスチールバー No.411
EAGLE¥1,498~税込¥1,648~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品材質鉄軸径(Φmm)2.34形状カップ質量(g)10適合材宝飾品
EAGLEスチールバー No.38
EAGLE¥859~税込¥945~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
彫金バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
フェルトバフ
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材各種金属・プラスチック
CristoneBristle セラミックファイバーブラシ
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(1本)ほか当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(40枚)当日出荷から翌々日出荷仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
薄刃カッター(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥379税込¥4171本当日出荷木材・プラスチックの切断に適しています。寸法(mm)Φ22×2.34適合材木材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸
サンフレックス¥1,898~税込¥2,088~1パック(6本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
ミニター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス¥679~税込¥747~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など