絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 軸付フェルトバフ SK11

    軸付フェルトバフ

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属、樹脂等材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    629税込692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。粒度WA120軸径(Φmm)2.35適合材各種金属材質WA材
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
    用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
  • 超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • インサイドブラシ ステン NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ ステン

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3線径(mm)0.15毛材ステンレス(SUS304)
  • ホイールゴム砥石グリーン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン 10本入

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • とんがりパット オフィスマイン

    とんがりパット

    オフィスマイン
    6,898税込7,588
    1セット(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6仕様6mm軸グラインダー材質ウレタン、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ゴム砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石セット 12本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    当日出荷
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    グリーン砥粒WA
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    379税込417
    1本
    当日出荷
    装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
    軸径(Φmm)6トラスコ品番798-4359材質S45C(ユニクロメッキ)全長(mm)57質量(g)19軸長(mm)40ねじ径M10(P1.5)
  • ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型 ヤナセ(柳瀬)

    ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
    寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハイスビット(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    精密ハイスビット(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    木工製品の荒削り、ネーム彫り作業に最適です。
    適合材木工製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-32
  • 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    880税込968
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA819EP-8
  • 4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819EP-10
  • 9.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール) エスコ

    9.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819EJ-3
  • #200,000 ダイヤモンドペースト エスコ

    #200,000 ダイヤモンドペースト

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    粒度200000エスコ品番EA819DP-19
  • 5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス) エスコ

    5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AJ-138
  • セラミックホイール 松風

    セラミックホイール

    松風
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
  • ダイヤモンドビット(G)長球型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)長球型

    ミスターマイスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    CNS軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷
    CNS軸付ユニホイール
    用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
  • マスター超硬バー メタルリムーバル

    マスター超硬バー

    メタルリムーバル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途レギュラー
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
  • ベベルワイヤブラシ マキタ

    ベベルワイヤブラシ

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。
    適合機種100mmディスクグラインダ、サンダ全機種外径(Φmm)85ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
  • 電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重研削用軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    重研削用軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属
  • クッションホルダー ヤナセ(柳瀬)

    クッションホルダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500

    ミニター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
  • ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
    用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • ソフトゴムパット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトゴムパット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付研磨